Llave combinada, inclinada, otros
Llave combinada, inclinada, otros
LLAVE COMBINADA DIN 3113A 16MM
Nº de art. 575430116
EAN 4053479496634
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Ancho de llave | 16 mm | 
| Longitud (L) | 195 mm | 
| Grosor de anillo (a1) | 9,3 mm | 
| Grosor de la garra (a2) | 6,5 mm | 
| Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 34 mm | 
| Diámetro externo del anillo (d) | 24,1 mm | 
| Material | Acero al cromo-vanadio | 
| Superficie | Cromado/niquelado |